※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS32G-L1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
24
100
12
24
定格電流(A)
0.7
0.22
1.8
0.9
0.17
1.4
0.7
0.26
2.3
1.1
回転速度(min
-1
[r.p.m])
9
25
18
100
9
50
250
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47304056
品番
SS32G-L1-300-DC24V
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
9
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
0.7
定格トルク(N・m)
3.9