※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
24
100
12
24
定格電流(A)
2.5
0.6
5
2.5
0.5
4.5
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
250
100
500
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47304442
品番
SS40E4-L1-10-DC24V
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
24
取付方式
フランジ取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
250
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
2.5
定格トルク(N・m)
1.2