曜日別特売
SS40E4-L1-5-DC24V L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1 澤村電気工業 47304503

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L1形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E4-L1

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
電圧(V)24
定格電流(A)2.5
回転速度(min-1[r.p.m])500
内容量1個注文コード47304503品番SS40E4-L1-5-DC24V
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
電源直流電圧(V)24取付方式フランジ取付回転速度(min-1[r.p.m])500種類ギヤードモーター定格電流(A)2.5定格トルク(N・m)0.59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする