※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
澤村電気工業
L4形遊星減速機付DCギヤードモータ SS40E80-L4
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
12
24
定格電流(A)
1
1
7.6
3.8
8.5
4.2
0.8
6.8
3.4
0.5
4.3
2.1
回転速度(min
-1
[r.p.m])
500
25
250
18
100
9
50
500
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47305352
品番
SS40E80-L4-5-DC100V
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
電源
直流
電圧(V)
100
取付方式
脚取付
回転速度(min
-1
[r.p.m])
500
種類
ギヤードモーター
定格電流(A)
1
定格トルク(N・m)
1.2