曜日別特売
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495

CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495
CJFS6901b-BLK-LL メンズフィールドシューズ リゲッタ 47305495

メンズフィールドシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ(cm)28~28.5
ブラック
内容量1足注文コード47305495品番CJFS6901b-BLK-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,980
販売価格(税別)
9,073

リゲッタカヌーから楽に歩けるフラットシューズタイプが新登場!シンプルだけどどこかオシャレ。大人なカジュアルを楽しめる。インソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので長時間歩いても疲れにくいです。大きめのロゴがワンポイントアクセントに。季節を問わず一年中履けるから便利です。

材質合成皮革・ポリエステル/【底】合成底、ポリウレタンブラックサイズ(cm)28~28.5標準質量(g/片足)450ヒール(cm)3.5足囲28.4cmストーム(cm)2甲幅(cm)17.9底幅(cm)10.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする