ハンドルレバー

(9件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 メーカースズキ 主な適合車種RG125ΓFN/FP/FR/FT<年式91-95>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200ΓF N<年式92>、ウルフ200N<年式92>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、GS400EEM/ER<年式91-94>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400X<年式99>、GSF750T/TT<年式96> 注文コード47311704 品番07-3565C
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品はメーカー・適合車種・主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る
主な適合車種RG125ΓFN/FP/FR/FT<年式91-95>、ウルフ125N/R/T<年式92-95>、RG200ΓF N<年式92>、ウルフ200N<年式92>、ウルフ250J/K/AK/L<年式88-90>、GS400EEM/ER<年式91-94>、イナズマ400FSV/FSK1<年式97-98/01>、インパルス400R/ZR/-S/T<年式94-96>、インパルス400TypeS ZR<年式94>、インパルス400X<年式99>、GSF750T/TT<年式96> シルバー メーカースズキ 位置
注意
※年式や仕様等でレバーの適合が異なる場合がありますので、必ず事前にレバー形状をよくご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47311616
2024-07-23
用途:
バイク転倒
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダCBF125スタナー インド製のバイクに使用しました。ポン付け出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
47311652
2017-09-11
用途:
XR100モタード クラッチレバー交換

利用自体は問題ありませんが、長さが純正品に比べて2センチ程度短いです。
純正同等品であればキタコ製あたりを選択した方が良いでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
47311722
2016-07-21
用途:
予備品として

万一の点灯に備えてスクーターに積んでいます。安いので使わなくても悔しくないのがいいですね。

対象商品:
47311661
2016-11-25
用途:
バイクの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品の互換として使用しました。精度も純正品と遜色ないと思います。

対象商品:
47311625
2015-11-08
用途:
AX-1のクラッチレバーとして

形状は純正と同じで取付け精度も問題ない、メッキの質も良く値段以上の品質です。

対象商品:
47311661
2016-05-16
用途:
オートバイの整備

安くて良いと思います

対象商品:
47311661
2015-06-01
用途:
補修用

安くで物もしっかりして良い

対象商品:
47311661
2015-01-15
用途:
オートバイメンテナンス

NSR50に使いましたが、全く問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする