スーパーグリップ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 47312002 品番 17-6589SBR
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

飽きのこないシンプルなデザインです。

全長(mm)120 ブラウン 付属品樹脂製バーエンドキャップ タイプ貫通タイプ 内径(Φmm)22.2/24(スロットル側) ハンドル径(Φmm)22.2(7/8インチ)ハンドル用 外径(Φmm)約31
注意
※適合に関しましては、汎用品ですのでサイズで判断をお願いします。
※スーパーカブ及びスズキ車等で左右同径19mmで口径が合わない車両が有ります。
※スロットルコーンの形状が凹凸形状の車両の場合はスロットルコーン交換及び加工等が必要になる場合も有ります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
バイクのグリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

質感もよく握りやすく値段も良かったです。また機会があれば宜しくお願い致します。

2025-12-26
用途:
ハイスロに交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

質感も良く値段も手頃で良かったです。また機会があれば購入したいです。

対象商品:
47312011
2022-11-28
用途:
車バイクのメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

安くて交換しやすくて色合い、多少振動も少なくなったしダメになったらリピ確定。

対象商品:
47312002
2022-09-13
用途:
バイクのメンテナンス

スーパーカブ50カスタムに使用しました。柔らかく握りやすく、色も生ゴムでお気に入りです。

対象商品:
47311993
2022-08-03
用途:
バイクのグリップ
自動車・二輪車・自転車関連業

スーパーバイクグリップが絶版になり、スーパーグリップを付けました。
値段も手ごろで、スーパーバイクグリップに劣りません。
こんどもコレですね。

対象商品:
47312036
2022-03-27
用途:
TY250のグリップ交換
建設業・工事業

配送も速く、梱包も綺麗で問題ない商品を送って頂き有難う御座いました。

対象商品:
47311993
2021-09-07
用途:
フュージョン交換用
卸売・小売業

問題なくつきました。グリップエンドは緩くて使えませんでした。ミニバイクならピッタリかもしれませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
47311993
2021-02-23
用途:
オートバイのグリップ
運輸・通信業

なかなか良い感じ、固すぎず柔らかすぎず、これでもちがどのくらいなのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする