MM05-0010 レバーカバー MAD MAX(マッドマックス) 47312447

レバーカバー

(25件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード47312447 品番MM05-0010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

程良いフィット感と滑り止め効果はもちろん、ドレスアップ効果も高いレバーカバーSET!
取り付けカンタン!幅広い車種に取り付け可能です。

全長(mm)100 ブラック/グリーン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-01-31
用途:
オートバイのブレーキレバーへと

バーグマン200 純正ブレーキレバーにと購入。
同カバーに石鹸水を塗り、ブレーレバーへ押し込むと、レバー入口の丸い部分から同カバーが裂け始め、まったく使い物になりません。
口コミを後から見た、当方の落ち度もあったのですが、同様の症状が多数記載されておりました。アマゾンであれば返品対象と思いますが、モノタロウさんは返品不可商品です。わざわざ返品不可商品にする指定するくらいなら、購入者を考えれば、オートバイに使用にはサイズに注意など記載して頂きたい。
モノタロウさんの販売姿勢が残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
47312465
2022-11-23
用途:
気を付けて
有限会社 宰川環境エンジニアリング 様 (建設業・工事業)

気を付けて装着しないと敗れます。材質上仕方無いですね。

対象商品:
47312465
2022-09-15
用途:
自転車のブレーキレバーに使用
ツタキプリント 様 (製造業)

取付てから10か月ほどたちます。
赤く薄い部分が避けてきましたが、長持ちしたほうだと思います。
スポンジなので、レバーの握りは柔らかく、寒い日にはありがたい商品です。
雨にぬれてもすぐ乾くので、使い勝手は良いです。
レバーに差し込むとき、洗剤を薄めて少し塗ると割と楽につけることが出来ます。

対象商品:
47312465
2022-09-08
用途:
ブレーキレバー
建設業・工事業

冬は冷たいレバーをもちろん暖かく使えるし、夏にも滑り止めや指がフィットする作りになってるしデザインもいいです。

対象商品:
47312465
2021-11-16
用途:
バイクのハンドルに
ツタキプリント 様 (製造業)

他のお店だとかなり高くて、こちらで買いました。
以前の物は3年ほど持ちましたので、まあまあかな
指をあてる部分が薄くなっているので、その部分が破けてきます。
消耗品だと考えて買い替えています。
冬場は指が寒くなるので、この商品を着けるとレバーを握るときでも大丈夫です。
寒さをしのげます

対象商品:
47312456
2019-11-11
用途:
バイクのブレーキレバーに使用
コヤマドライビングスクール 様

これからの季節レバーが冷たいので、使用します。滑り止めにもなるので、とても重宝しています。

対象商品:
47312456
2021-08-12
用途:
機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

画像通りです。。。。。。。。。。。。。。。。。。

2022-01-14
用途:
スポンジが裂ける
不動産業

スクーターのブレーキに装着しようとしたら2本ともスポンジが裂けました。不良品というよりは商品そのものに耐久性がないようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする