WGT-5 ワゴ差込みコネクター ワゴジャパン 47313061

 

WGT-5 ワゴ差込みコネクター ワゴジャパン 47313061 WGT-5 ワゴ差込みコネクター ワゴジャパン 47313061

ワゴ差込みコネクター

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード47313061 品番WGT-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

絶縁キャップ付き 圧着端子を使用して、より線を接続することが可能です。
より線は、穴に1ヶおきに接続できます。

材質
電気銅、スズメッキ(導電部)
耐熱性66ナイロン(絶縁カバー)
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)5 定格電圧(V)300 定格電流(A)20 穴の形状平型 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 色(フタ)レッド 引出し線長さ(mm)12〜13 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線単線(銅)Φ1.2mm、Φ1.6mm、Φ2.0mm トラスコ品番471-7422
注意
※IV7本より線、可とうより線は使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
47313061 WGT-5 61575895 WGZ-5 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン 差込みコネクターWGZシリーズ ワゴジャパン 1箱(60個) 1,998 税込2,198 メーカー後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09233016
2018-10-11
用途:
電気工事

問題なく使用できてます。このシリーズも安く購入できればありがたいかと思ってます。

対象商品:
09233016
2017-05-03
用途:
配線作業

100個入りで単線Φ1.2mm〜2.0mmまで幅広く対応しており、
使い勝手が良く廉価であるので、差し込みコネクターはこれがお気に入り。

1人が参考にしています
対象商品:
89687482
2016-06-03
用途:
プルボックス内の結線
建設業・工事業

圧着道具がいらない点と、簡単に脱着できる点、かといって引っ張ったくらいでは外れないところが良いです。
機器等への接続部など、多少メンテナンスがいるような部分に使うと便利です。

対象商品:
09233016
2016-04-24
用途:
電気工事

一箱100個入りだと助かります

対象商品:
09233025
2015-07-06
用途:
LED灯具工事

細い導線まで使用可能なので便利です。作業効率が上がりました。もう少しコンパクトであれば、なおいいですね。

対象商品:
09233034
2015-07-09
用途:
展示会ブースの電気工事
建設業・工事業

コンパクトで使いやすく、リピートしています。

対象商品:
09233016
2015-04-04
用途:
電線の接続。
有限会社クボタ建設 様

当日出荷で助かりました。

対象商品:
09233025
2014-07-07
用途:
電機
西電気工事 様

早い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする