パール金属
パール金属の イベント・ノベルティ・行楽用品
パール金属の アウトドア・行楽用品
パール金属の クッキング&テーブルウェア
ホームレーベルU 箸 ケース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47337099
品番
D-6729
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
収納、持ち運びに便利なケース付き。
材質
AS樹脂
寸法(mm)
ケース:幅195×奥行25×高さ15、箸:全長185
色
ホワイト
質量(g)
ケース:24、箸:11