GaN マルチタイプ 2ポート USB充電アダプター BS-JAC2048

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47339235 品番BS-JAC2048
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

●GaN(窒化ガリウム) 使用、最大出力45WのType-A、Type-C(PD対応)のUSB充電アダプターです。●GaN(窒化ガリウム)は放熱性に優れ、高出力を供給します。●電源プラグは折りたたみ式となっており、使わないときはコンパクトになります。

出力(Type-A):5.0V/2.4A(Type-C):5V-3A/9V-3A/12V-3A/15V-3A/20V-2.25A(最大45W) 電源AC100-240V、50/60Hz、1.2A 型番BS-JAC2048 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×43 対応Apple/Samsung/Huawei/Android/Laptop USBタイプType-A、Type-C
関連資料:(0.63MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする