画像準備中

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転速度(m/min)500 タイプ通し軸用 サイズ2 注文コード47342041 品番102-02-15-24V-R5-A5
参考基準価格(税別)¥17,510 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は最高回転速度・タイプ・サイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)500 寸法L(mm)- 寸法H(mm)18 サイズ2 タイプ通し軸用 寸法L1(mm)27.5 寸法a(mm)0.1 寸法S(mm)- 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)22.4 寸法T(mm)- 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)5 寸法M(mm)1.1 寸法J(mm)16.5 寸法A1(mm)31 寸法K(mm)1 寸法U(mm)- 寸法N1(mm)4.8 寸法A2(mm)28 寸法A3(mm)13 寸法C1(mm)39 寸法C2(mm)33.5 寸法C3(mm)11.4 寸法m(mm)- コイル抵抗(Ω)96(at20℃) 穴径d1(Φmm)5 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)- 寸法C4(mm)11 寸法C5(mm)8 穴径d2(Φmm)5 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)6(at20℃) コイル電流(A)0.25(at20℃) ロータキー溝規格- アーマチュアキー溝規格- 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする