SHIMANO(シマノ)
SHIMANO(シマノ)の 釣具
SHIMANO(シマノ)の リール
夢屋 T型パワーハンドル 73/85mm
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47342060
品番
-
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
オシアジガー対応のT型パワーハンドル。さらにトルクフルな巻上げを可能にするだけでなく、ハーフ・クォーターといったシャクリの操作性をも向上します。
夢屋ハンドルタイプ:BH-6
タイプ
BH-6
ベアリング
2
ハンドル長さ(mm)
73/85
自重(g)
90
ローラー
ローラー