最高回転速度(m/min)500
寸法L(mm)-
寸法H(mm)22.2
サイズ3
タイプ通し軸用
寸法L1(mm)34.5
寸法a(mm)0.15
寸法S(mm)33
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6
寸法X(mm)-
寸法L2(mm)26.5
寸法T(mm)-
寸法Z(mm)-
寸法P(mm)6.7
寸法M(mm)1.3
寸法J(mm)20.2
寸法A1(mm)34
寸法K(mm)2
寸法U(mm)-
寸法N1(mm)7.8
寸法A2(mm)32
寸法A3(mm)14
寸法C1(mm)45
寸法C2(mm)38
寸法C3(mm)13.6
寸法m(mm)-
コイル抵抗(Ω)96(at20℃)
穴径d1(Φmm)6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法A4(mm)-
寸法C4(mm)13
寸法C5(mm)10
穴径d2(Φmm)6
寸法V1(mm)-
寸法V2(mm)-
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格-
寸法V3(mm)-
適合電源装置BES・BEH