画像準備中

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転速度(m/min)10000 タイプ突合せ軸用 サイズ4 注文コード47342127 品番102-04-11-24V-R10JIS-A10JIS
参考基準価格(税別)¥23,140 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は最高回転速度・タイプ・サイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)- 寸法H(mm)25.4 サイズ4 タイプ突合せ軸用 寸法L1(mm)40.2 寸法a(mm)0.15 寸法S(mm)41 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)30.8 寸法T(mm)5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)7 寸法M(mm)1.3 寸法J(mm)23.4 寸法A1(mm)43 寸法K(mm)2 寸法U(mm)12 寸法N1(mm)- 寸法A2(mm)40 寸法A3(mm)17 寸法C1(mm)54 寸法C2(mm)47 寸法C3(mm)20 寸法m(mm)2-M3 コイル抵抗(Ω)72(at20℃) 穴径d1(Φmm)10 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)- 寸法C4(mm)19 寸法C5(mm)15.5 穴径d2(Φmm)10 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)8(at20℃) コイル電流(A)0.33(at20℃) ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格旧JIS 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする