最高回転速度(m/min)500
寸法L(mm)-
寸法H(mm)25.4
サイズ4
タイプ通し軸用
寸法L1(mm)40.2
寸法a(mm)0.15
寸法S(mm)41
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法X(mm)-
寸法L2(mm)30.8
寸法T(mm)-
寸法Z(mm)-
寸法P(mm)7
寸法M(mm)1.3
寸法J(mm)23.4
寸法A1(mm)43
寸法K(mm)2
寸法U(mm)-
寸法N1(mm)9.1
寸法A2(mm)40
寸法A3(mm)18
寸法C1(mm)54
寸法C2(mm)47
寸法C3(mm)20
寸法m(mm)-
コイル抵抗(Ω)72(at20℃)
穴径d1(Φmm)10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法A4(mm)-
寸法C4(mm)19
寸法C5(mm)15.5
穴径d2(Φmm)8
寸法V1(mm)-
寸法V2(mm)-
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)0.33(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格-
寸法V3(mm)-
適合電源装置BES・BEH