画像準備中

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転速度(m/min)10000 タイプ突合せ軸用 サイズ5 注文コード47342355 品番102-05-11-24V-R15DIN-A10JIS
参考基準価格(税別)¥29,180 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は最高回転速度・タイプ・サイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)- 寸法H(mm)28.1 サイズ5 タイプ突合せ軸用 寸法L1(mm)43.3 寸法a(mm)0.2 寸法S(mm)51 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法X(mm)- 寸法L2(mm)34.3 寸法T(mm)5 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)8.2 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)26.1 寸法A1(mm)54 寸法K(mm)2 寸法U(mm)12 寸法N1(mm)- 寸法A2(mm)50 寸法A3(mm)24 寸法C1(mm)65 寸法C2(mm)58 寸法C3(mm)27.2 寸法m(mm)2-M4 コイル抵抗(Ω)58(at20℃) 穴径d1(Φmm)15 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)- 寸法C4(mm)26 寸法C5(mm)22 穴径d2(Φmm)10 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) ロータキー溝規格新JIS アーマチュアキー溝規格旧JIS 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする