曜日別特売
C3000D 夢屋 BB-X ファイアブラッド ハイレスポンスドラグスプール SHIMANO(シマノ) 47342394

夢屋 BB-X ファイアブラッド ハイレスポンスドラグスプール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47342394
品番
C3000D
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

強烈な引きから仕掛けをカバーしてくれる。 ドラグの効きも音も凄く気持ちが良い。
夢屋スプールタイプ:B-1

ストローク(mm)
14.5
タイプ
B-1
径(Φmm)
スプール:47.5
商品番号
C3000D
自重(g)
45
最大ドラグ(kg)
10
糸巻き量(号-m)
ナイロン:2.5-180, 3-150, 4-100、PE:1-400, 1.5-270, 2-200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする