画像準備中

102形 マイクロ励磁クラッチ(フランジ取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最高回転速度(m/min)10000 タイプダイレクト取付け用 サイズ5 注文コード47342452 品番102-05-13-24V-15JIS
参考基準価格(税別)¥26,470 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は最高回転速度・タイプ・サイズなど52種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)10000 寸法L(mm)31.3 寸法H(mm)28.1 サイズ5 タイプダイレクト取付け用 寸法L1(mm)- 寸法a(mm)0.2 寸法S(mm)51 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法X(mm)1.5 寸法L2(mm)- 寸法T(mm)- 寸法Z(mm)6-60° 寸法P(mm)8.2 寸法M(mm)1.5 寸法J(mm)26.1 寸法A1(mm)54 寸法K(mm)2 寸法U(mm)- 寸法N1(mm)- 寸法A2(mm)50 寸法A3(mm)38 寸法C1(mm)65 寸法C2(mm)58 寸法C3(mm)27.2 寸法m(mm)- コイル抵抗(Ω)58(at20℃) 穴径d1(Φmm)15 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)25.5 寸法C4(mm)26 寸法C5(mm)22 穴径d2(Φmm)- 寸法V1(mm)3-3.1 寸法V2(mm)3-6.5 コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) ロータキー溝規格旧JIS アーマチュアキー溝規格- 寸法V3(mm)3-5.5 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする