最高回転速度(m/min)500
寸法L(mm)-
寸法H(mm)28.1
サイズ5
タイプ通し軸用
寸法L1(mm)43.3
寸法a(mm)0.2
寸法S(mm)51
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4
寸法X(mm)-
寸法L2(mm)34.3
寸法T(mm)-
寸法Z(mm)-
寸法P(mm)8.2
寸法M(mm)1.5
寸法J(mm)26.1
寸法A1(mm)54
寸法K(mm)2
寸法U(mm)-
寸法N1(mm)8.8
寸法A2(mm)50
寸法A3(mm)28
寸法C1(mm)65
寸法C2(mm)58
寸法C3(mm)27.2
寸法m(mm)-
コイル抵抗(Ω)58(at20℃)
穴径d1(Φmm)10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法A4(mm)-
寸法C4(mm)26
寸法C5(mm)22
穴径d2(Φmm)10
寸法V1(mm)-
寸法V2(mm)-
コイル容量(W)10(at20℃)
コイル電流(A)0.42(at20℃)
ロータキー溝規格新JIS
アーマチュアキー溝規格-
寸法V3(mm)-
適合電源装置BES・BEH