夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 商品番号C4000D 注文コード47342480 品番C4000D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は商品番号など3種類から選べます 他の種類を見る

情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。
ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。
夢屋スプールタイプ:B-1

ストローク(mm)14.5 タイプB-1 径(Φmm)スプール:76 商品番号C4000D 自重(g)49 最大ドラグ(kg)10 糸巻き量(号-m)ナイロン:3-200, 4-150, 5-125、PE:1-500, 1.5-320, 2-210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする