最高回転速度(m/min)500
サイズ3
タイプダイレクト取付け用
寸法H(mm)21.9
寸法L1(mm)28.5
寸法a(mm)0.15
寸法F(mm)16
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.6
寸法L2(mm)26.2
寸法T(mm)2.3
寸法Z(mm)6-60°
寸法P(mm)4.7
寸法N(mm)1.2
寸法T1(mm)-
寸法T2(mm)-
寸法A1(mm)34
寸法H1(mm)-
寸法R(mm)1.6
寸法U(mm)-
寸法H2(mm)-
寸法A2(mm)32
寸法A3(mm)23
寸法m(mm)2-M3
寸法G1(mm)20
コイル抵抗(Ω)96(at20℃)
穴径d1(Φmm)6
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法A4(mm)12.5
穴径d2(Φmm)-
寸法Y1(mm)3.1
寸法m2(mm)-
寸法V1(mm)3-2.6
寸法V2(mm)3-6
寸法Y2(mm)8
寸法m1(mm)-
寸法G2(mm)23
コイル容量(W)6(at20℃)
コイル電流(A)0.25(at20℃)
ロータキー溝規格-
アーマチュアキー溝規格-
寸法V3(mm)3-4.
適合電源装置BES・BEH