最高回転速度(m/min)500
サイズ4
タイプ通し軸用
寸法H(mm)-
寸法L1(mm)45.2
寸法a(mm)0.15
寸法F(mm)22
動摩擦トルク(N・m[kgf・m])1.2
寸法L2(mm)35.8
寸法T(mm)2.8
寸法Z(mm)-
寸法P(mm)5
寸法N(mm)9.1
寸法T1(mm)-
寸法T2(mm)-
寸法A1(mm)43
寸法H1(mm)30.4
寸法R(mm)1.6
寸法U(mm)-
寸法H2(mm)25.1
寸法A2(mm)40
寸法A3(mm)18
寸法m(mm)2-M4
寸法G1(mm)23
コイル抵抗(Ω)72(at20℃)
穴径d1(Φmm)10
コイル電圧(V)DC24(at20℃)
寸法A4(mm)-
穴径d2(Φmm)10
寸法Y1(mm)3.1
寸法m2(mm)-
寸法V1(mm)-
寸法V2(mm)-
寸法Y2(mm)8
寸法m1(mm)-
寸法G2(mm)26
コイル容量(W)8(at20℃)
コイル電流(A)0.33(at20℃)
ロータキー溝規格-
アーマチュアキー溝規格-
寸法V3(mm)-
適合電源装置BES・BEH