画像準備中

102形 マイクロ励磁クラッチ(ベアリング取付)

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ突合せ軸用 サイズ5 穴径d1(Φmm)10 注文コード47342714 品番102-05-31-24V-R10-A10JIS
参考基準価格(税別)¥31,310 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はタイプ・サイズ・穴径d1など30種類から選べます 他の種類を見る

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の変動をきらう小型精密機器に最適です。

最高回転速度(m/min)500 サイズ5 タイプ突合せ軸用 寸法H(mm)- 寸法L1(mm)43.3 寸法a(mm)0.2 寸法F(mm)30 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法L2(mm)40.3 寸法T(mm)- 寸法Z(mm)- 寸法P(mm)6 寸法N(mm)- 寸法T1(mm)3.3 寸法T2(mm)5 寸法A1(mm)54 寸法H1(mm)34.1 寸法R(mm)1.6 寸法U(mm)12 寸法H2(mm)27.9 寸法A2(mm)50 寸法A3(mm)24 寸法m(mm)- 寸法G1(mm)28 コイル抵抗(Ω)58(at20℃) 穴径d1(Φmm)10 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)- 穴径d2(Φmm)10 寸法Y1(mm)3.1 寸法m2(mm)2-M4 寸法V1(mm)- 寸法V2(mm)- 寸法Y2(mm)8 寸法m1(mm)2-M5 寸法G2(mm)31 コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) ロータキー溝規格- アーマチュアキー溝規格旧JIS 寸法V3(mm)- 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする