夢屋 Xシート エクストリームガングリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 サイズS 注文コード47342814 品番S RIGHT (右巻きリール用)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

左右交換可能でポジション替えが愉しめる。
握りの安定性と極上のフィット感を追求したXシートエクストリームガングリップが夢屋から登場。多様なロッドとコーディネートできるようRIGHT/LEFTそれぞれに手巻きリールに適したSと中小型電動リールに対応するMの2サイズをご用意しました。
RIGHT=右巻き、LEFT=左巻きの両軸・電動リールに適合します。

サイズS 左右区別RIGHT (右巻きリール用) 自重(g)25 継数(本)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする