室内手すり用金具 エンド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47343085 品番 UB-14S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

屋内用手すり金具
表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり
直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています
手すり端部が衣服で引っかかるのを防ぐ安心デザインの受金具です。
コンパクトでシンプルなデザインですので、スッキリとした手すりの取り付けができます。

用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。 付属品Φ32変換アダプター1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・3本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本 材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、Φ32変換アダプター/PP、ねじ/鉄 形状ブラケットエンド シルバー 適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
注意
※壁が石膏ボードや薄いベニヤ板など強度がない場合は下地(柱、間柱)がある場所に取り付けてください。ブラケットを取り付けたい場所に下地が無い場合はベース板で補強してください。
※壁、丸棒の取り付け前に必ず下穴をあけてください。
※屋外、浴室など湿気が多い場所では使用できませんん。
※商品仕様、パッケージについて予告なく変更する場合があります。
※掲載の画像は画面、印刷時の映り方によって、実物と色味が若干異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする