サイズ6
寸法L(mm)18
寸法H(mm)24
寸法F(mm)87
用途制動保持両用
付属品手動解放レバー、ダストカバー
寸法a(mm)0.2
寸法A(mm)87
寸法S(mm)23
寸法D(mm)31
寸法E(mm)91
寸法e(mm)4.4
寸法B(mm)72
寸法M(mm)3.95
寸法N(mm)3
寸法O(mm)1
寸法I(mm)15.3
寸法J(mm)6
寸法G(mm)52
寸法K(mm)36.3
寸法Q(mm)54.5
寸法R(mm)107
寸法U(mm)13
寸法V(mm)8
使用可能温度範囲-10〜+40℃
寸法P1(mm)15.8
寸法P2(mm)32.8
寸法n(mm)3
角度α(°)120
角度β(°)12
耐熱クラスF
軸穴径d(Φmm)11(H7)
コイル抵抗(Ω)28.8(at20℃)
静摩擦トルク(Nm)4
コイル電圧(V)24(at20℃)
バックラッシ極小
コイル容量(W)20(at20℃)
コイル電流(A)1.2(at20℃)
穴径t(Φmm)1.5
適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
軸穴径b(Φmm)4(E9)