サイズ8
寸法L(mm)20
寸法H(mm)26
寸法F(mm)105
用途制動保持両用
寸法a(mm)0.2
寸法A(mm)105
寸法S(mm)23
寸法D(mm)41
寸法E(mm)109
寸法e(mm)5.5
寸法B(mm)90
寸法M(mm)1.5
寸法N(mm)3.2
寸法O(mm)1.5
寸法I(mm)14
寸法J(mm)7
寸法G(mm)60
寸法K(mm)42.8
寸法Q(mm)63
寸法R(mm)118
寸法U(mm)13
寸法V(mm)8
使用可能温度範囲-10〜+40℃
寸法P1(mm)16.3
寸法P2(mm)41.3
寸法n(mm)3
角度α(°)120
角度β(°)10
耐熱クラスF
軸穴径d(Φmm)15(H7)
コイル抵抗(Ω)23(at20℃)
静摩擦トルク(Nm)8
コイル電圧(V)24(at20℃)
バックラッシ極小
コイル容量(W)25(at20℃)
コイル電流(A)1.04(at20℃)
穴径t(Φmm)2
適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T
軸穴径b(Φmm)5(E9)