画像準備中

458 高機能型無励磁ブレーキ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8 注文コード47343414 品番458-08-16-96V-15JIS
参考基準価格(税別)¥77,450 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品はサイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

制動・保持両用
長寿命でしかも高トルク、制動・保持の両用に最適なブレーキです。
静かな制動音
独自の特殊アーマチュアの採用により、制動時の耳ざわりな高周波摩擦音を低減。
トルク調整可能
トルク調整リングを回すことにより、制動トルクを広範囲に調整できます。しかも、二重制動構造になっているため、最低トルクは確保できます。
手動解放可能
制動、保持状態でも、手動解放レバーを引くことにより、ブレーキ力を解除できます。
防じん用カバー
ゴム製のダストカバーを付けることによって、悪環境下でも使用することができます。

サイズ8 寸法L(mm)20 寸法H(mm)26 寸法F(mm)105 用途制動保持両用 付属品手動解放レバー、ダストカバー 寸法a(mm)0.2 寸法A(mm)105 寸法S(mm)23 寸法D(mm)41 寸法E(mm)109 寸法e(mm)5.5 寸法B(mm)90 寸法M(mm)1.5 寸法N(mm)3.2 寸法O(mm)1.5 寸法I(mm)14 寸法J(mm)7 寸法G(mm)60 寸法K(mm)42.8 寸法Q(mm)63 寸法R(mm)118 寸法U(mm)13 寸法V(mm)8 使用可能温度範囲-10〜+40℃ 寸法P1(mm)16.3 寸法P2(mm)41.3 寸法n(mm)3 角度α(°)120 角度β(°)10 耐熱クラスF 軸穴径d(Φmm)15(H7) コイル抵抗(Ω)368(at20℃) 静摩擦トルク(Nm)8 コイル電圧(V)96(at20℃) バックラッシ極小 コイル容量(W)25(at20℃) コイル電流(A)0.26(at20℃) 穴径t(Φmm)2 適合電源装置BEW・BEW-S・BEW-W・BEW-FH・BEM・BEM-T 軸穴径b(Φmm)5(E9)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする