画像準備中

BSZ形 励磁ブレーキ(ワンタッチ取付け形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47343423 品番 BSZ-05-12
参考基準価格(税別)¥38,890 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

三木プーリ励磁作動形ブレーキは、摩擦式電磁ブレーキの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
一般産業機械全般に適合するブレーキです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、ブレーキに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。
取付け時間を大幅に短縮
一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。

寸法A(mm)50 寸法C1(mm)65 寸法C2(mm)58 寸法C3(mm)28 寸法F(mm)15 寸法L(mm)28.3 寸法M(mm)18 寸法N(mm)9.8 寸法P(mm)8.2 寸法T(mm)2 寸法Y(mm)3.4 穴径t(Φmm)1.2(+0.3/0) 軸穴径b(Φmm)3(+0.030/0)(H9) 軸穴径d1(Φmm)10(H7) 軸穴径d2(Φmm)10.2 最高回転速度(min-1)1800 サイズ5 質量(kg)0.25 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 使用ベアリング6902ZZ 使用可能温度範囲-10〜+40℃ 耐熱クラスB コイル抵抗(Ω)57(at20℃) 静摩擦トルク(Nm)2.4 コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする