画像準備中

CSZ形 励磁クラッチ(ワンタッチ取付形)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47343457 品番 CSZ-05-35
参考基準価格(税別)¥44,730 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

三木プーリ励磁作動形クラッチは、摩擦式電磁クラッチの中で乾式・単板・コイル静止形に属します。
一般産業機械全般に適合するクラッチです。一体構造により、隙間調整など組立のわずらわしさを軽減したワンタッチ取付けです。しかも、合理的な設計により、トルク特性・応答性など、クラッチに必要な全ての性能を備え、すぐれた耐久性を発揮します。
取付け時間を大幅に短縮
一体構造ですからワンタッチ取付けが可能です。したがって、取付け時間を大幅に短縮することができ、すぐれたコストパフォーマンスを発揮します。

最高回転速度(min-1)1800 質量(kg)0.38 サイズ5 寸法L(mm)47.2 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])2.4 寸法B(mm)54 寸法C(mm)50 寸法T(mm)1.9 寸法Z(mm)180 寸法P(mm)7.9 寸法M(mm)33 使用ベアリング6902ZZ 寸法J(mm)2.1 寸法A1(mm)50 寸法K(mm)2 寸法R(mm)1.6 寸法U(mm)14 使用可能温度範囲-10〜+40℃ 寸法A2(mm)47 寸法A3(mm)38 寸法m(mm)M4 寸法n(mm)6 耐熱クラスB 寸法G1(mm)28 コイル抵抗(Ω)57(at20℃) 穴径d1(Φmm)10(H7) 穴径b(Φmm)3(+0.030/0)(H9) 静摩擦トルク(Nm)2.4 コイル電圧(V)DC24(at20℃) 寸法A4(mm)28(0/-0.009) 穴径d2(Φmm)10.2 バックラッシゼロ 寸法Y1(mm)3.1 寸法Y2(mm)8 寸法G2(mm)31 コイル容量(W)10(at20℃) コイル電流(A)0.42(at20℃) 寸法G3(mm)- 穴径t(Φmm)1.5(+0.3/0) 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする