画像準備中

CYT形 マイクロ励磁クラッチ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ25 呼び径6 注文コード47343484 品番CYT-025-33B-24V-6
参考基準価格(税別)¥11,680 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はサイズ・呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

事務機・通信機器・自動車機器などトルク・応答性の安定性を求められる小型精密機器に最適な安価なマイクロクラッチです。
そのまま組込みが出来る、軸と一体にした多くのカスタムタイプを用意してあります。
コンパクトで高トルク、取付け・取扱いも簡単です。
多彩なカスタムタイプ
ステータは、軸上に簡単にセットできるベアリング取付け形。
軸の回転速度によりドライメタルタイプとボールベアリングタイプの2つがあります。
アーマチュア3型にプーリ・歯車をアッセンブリしたり、そしてこれに、軸と組み合わせたり、多彩なカスタム製品の実績が多数あります。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

最高回転速度(min-1)3600 質量(kg)0.07 サイズ25 呼び径6 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])0.4 使用可能温度範囲-10〜+40℃ 耐熱クラスB コイル抵抗(Ω)128(at20℃) コイル電圧(V)DC24(at20℃) バックラッシゼロ RoHS指令(10物質対応)対応 コイル容量(W)4.5(at20℃) コイル電流(A)0.188(at20℃) 適合電源装置BES・BEH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする