ETP-A-100-B ETPブッシュ 三木プーリ 47343615

ETP-A-100-B ETPブッシュ 三木プーリ 47343615
ETP-A-100-B ETPブッシュ 三木プーリ 47343615
ETP-A-100-B ETPブッシュ 三木プーリ 47343615

ETPブッシュ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
許容トルク(N・m)15500
内容量1個注文コード47343615品番ETP-A-100-B
参考基準価格(税別)¥313,000販売価格(税込)¥252,487
販売価格(税別)
229,534
寸法m(mm)8-M8×25許容トルク(N・m)15500仕様六角ボルト仕様質量(kg)4.8シリーズETP-A-B締付トルク(N・m)32許容スラスト力(N)310000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする