三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343633
品番
ETP-A-75-B
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥154,074
販売価格(税別)
¥
140,067
バスケットに入れる
寸法m(mm)
6-M8×22
許容トルク(N・m)
6300
仕様
六角ボルト仕様
質量(kg)
2.42
シリーズ
ETP-A-B
締付トルク(N・m)
32
許容スラスト力(N)
168000
CADデータダウンロード