三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの カップリング締結具
ETPブッシュ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47343651
品番
ETP-A-90-B
参考基準価格(税別)
¥266,000
販売価格(税込)
¥214,574
販売価格(税別)
¥
195,067
バスケットに入れる
寸法m(mm)
8-M8×25
許容トルク(N・m)
11000
仕様
六角ボルト仕様
質量(kg)
3.54
シリーズ
ETP-A-B
締付トルク(N・m)
32
許容スラスト力(N)
244000
CADデータダウンロード