種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)3
軸穴径d2(Φmm)3
外径D(Φmm)19
全長L(mm)25.9
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)1
許容偏心(mm)0.11
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.2
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-010DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)700
ねじ径M1-M2.5
慣性モーメント(kg・m2)0.80×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)70
質量(kg)0.015
寸法A2(mm)5.8
寸法C(mm)3.15
寸法d3(Φmm)8.5
寸法K(mm)8.5
寸法LF(mm)9.15
寸法LP(mm)5.5
寸法S(mm)1.05
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)1.0〜1.1
RoHS指令(10物質対応)対応