寸法A2(mm)9.5
寸法C(mm)3.3
外径D(Φmm)26
寸法K(mm)10.6
寸法LF(mm)10.75
寸法S(mm)1.65
軸穴径d1(Φmm)4
軸穴径d2(Φmm)5
全長L(mm)23.15
許容トルク(N・m)2
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.025
サイズSFC-020SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M2.5
締付トルク(N・m)1.0〜1.1
慣性モーメント(kg・m2)2.39×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)3700
軸方向ばね定数(N/mm)64
軸方向変位(mm)±0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト