寸法A1(mm)-
寸法A2(mm)12.5
寸法C(mm)3.75
外径D(Φmm)34
寸法K(mm)14.5
寸法LF(mm)12.4
寸法N(Φmm)-
寸法S(mm)2.5
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)15
全長L(mm)27.3
許容トルク(N・m)5
許容偏角(°)1
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.02
形状C
質量(kg)0.049
サイズSFC-030SA2
材質(本体)アルミ合金
タイプシングルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-SA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M1-M3
締付トルク(N・m)1.5〜1.9
慣性モーメント(kg・m2)8.20×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向ばね定数(N/mm)64
軸方向変位(mm)±0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト