種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)12
軸穴径d2(Φmm)20
外径D(Φmm)44
全長L(mm)48
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)12
許容偏心(mm)0.24
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.6
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-040DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)10000
ねじ径M1-M4
慣性モーメント(kg・m2)35.82×10-6
形式SFC-DA2
形状B
軸方向ばね定数(N/mm)40
質量(kg)0.131
寸法A1(mm)11
寸法A2(mm)17
寸法C(mm)4.5
寸法d3(Φmm)20
寸法K(mm)19.5
寸法LF(mm)15.5
寸法LP(mm)11
寸法N(Φmm)29.6
寸法S(mm)3
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)3.4〜4.1
RoHS指令(10物質対応)対応