種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)28
外径D(Φmm)56
全長L(mm)59.8
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)25
許容偏心(mm)0.28
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±0.8
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-050DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)16000
ねじ径M1-M5
慣性モーメント(kg・m2)118.9×10-6
形式SFC-DA2
形状B
軸方向ばね定数(N/mm)24
質量(kg)0.268
寸法A1(mm)14.5
寸法A2(mm)22
寸法C(mm)6
寸法d3(Φmm)26
寸法K(mm)26
寸法LF(mm)20.5
寸法LP(mm)14
寸法N(Φmm)38
寸法S(mm)2.4
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)7.0〜8.5
RoHS指令(10物質対応)対応