TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114

TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114
TBWDSCMPTBK タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト エレコム 47349114

タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード47349114品番TBWDSCMPTBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

重い端末でも安定して置けるスマートフォン・タブレット用コンパクトスタンドです。
丈夫な角度調節パーツにより、1kg以上の重い端末を置いてタップしても角度が変わったり、倒れたりしません。
指で軽く押すだけで10段階の角度調節ができます。
スタンドとホルダーの底面、ホルダーの端末が接触する部分にゴム素材のクッションが付いています。滑りにくく安定して使用でき、テーブルなどの家具や端末への傷を防ぎます。
約155gと軽量で折りたたむと厚さが約2cmになるので、収納がしやすくかさばらずに持ち運びが可能です。
厚さ約1cmまでの端末を縦向き・横向きで設置可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

材質ABS、アルミ合金、TPRブラック質量(g)約155耐荷重2kg外形寸法幅約100mm×奥行約20mm×高さ約85mm(折りたたみ時)対応機種4.6~12.9インチのスマートフォン・タブレット角度調節
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする