タブレット スマホスタンド 卓上 据置 アルミ素材 折り畳み式 角度調節可 軽量 コンパクト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47349130 品番 TBWDSCMPTSV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

重い端末でも安定して置けるスマートフォン・タブレット用コンパクトスタンドです。
丈夫な角度調節パーツにより、1kg以上の重い端末を置いてタップしても角度が変わったり、倒れたりしません。
指で軽く押すだけで10段階の角度調節ができます。
スタンドとホルダーの底面、ホルダーの端末が接触する部分にゴム素材のクッションが付いています。滑りにくく安定して使用でき、テーブルなどの家具や端末への傷を防ぎます。
約155gと軽量で折りたたむと厚さが約2cmになるので、収納がしやすくかさばらずに持ち運びが可能です。
厚さ約1cmまでの端末を縦向き・横向きで設置可能です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

材質ABS、アルミ合金、TPR シルバー 質量(g)約155 耐荷重2kg 外形寸法幅約100mm×奥行約20mm×高さ約85mm(折りたたみ時) 対応機種4.6〜12.9インチのスマートフォン・タブレット 角度調節

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする