SFC-50DA2 サーボフレックスカップリング(ダブルエレメント・クランプ)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47349154 品番 SFC-050DA2-11B-30B
参考基準価格(税別)¥19,200 販売価格(税込) ¥14,925
販売価格(税別)
13,568

ねじり剛性がきわめて高く、正確な軸の回転、超精密制御が可能です。
動力伝達は全て摩擦結合により伝達されているため、バックラッシはありません。超精密制御に最適です。
高力アルミ合金と軸径に合わせたクランプハブ形状により超低慣性です。高加速運転に最適です。
水銀や鉛などの6物質について使用を禁止するEUの有害化学物質規制「RoHS指令」に適合しています。

種類ディスクタイプ 軸穴径d1(Φmm)11 軸穴径d2(Φmm)30 外径D(Φmm)56 全長L(mm)59.8 最高回転数(min-1[r.p.m])10000 許容トルク(N・m)25 許容偏心(mm)0.28 許容偏角(°)1(片側) 軸方向変位(mm)±0.8 材質(本体)アルミ合金 材質(ディスク)SUS304 サイズSFC-050DA2 シリーズ高力アルミバブ タイプダブルエレメント ねじりばね定数(N・m/rad)16000 ねじ径M1-M5 慣性モーメント(kg・m2)118.9×10-6 形式SFC-DA2 形状B 軸方向ばね定数(N/mm)24 質量(kg)0.268 寸法A1(mm)14.5 寸法A2(mm)22 寸法C(mm)6 寸法d3(Φmm)26 寸法K(mm)26 寸法LF(mm)20.5 寸法LP(mm)14 寸法N(Φmm)38 寸法S(mm)2.4 締結タイプクランプボルト 締付トルク(N・m)7.0〜8.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする