種類ディスクタイプ
軸穴径d1(Φmm)28
軸穴径d2(Φmm)42
外径D(Φmm)94
全長L(mm)98.6
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容トルク(N・m)180
許容偏心(mm)0.52
許容偏角(°)1(片側)
軸方向変位(mm)±1.3
材質(本体)アルミ合金
材質(ディスク)SUS304
サイズSFC-090DA2
シリーズ高力アルミバブ
タイプダブルエレメント
ねじりばね定数(N・m/rad)50000
ねじ径M1-M8
慣性モーメント(kg・m2)1798×10-6
形式SFC-DA2
形状C
軸方向ばね定数(N/mm)54
質量(kg)1.369
寸法A2(mm)34
寸法C(mm)9
寸法d3(Φmm)47
寸法K(mm)42
寸法LF(mm)30
寸法LP(mm)22
寸法S(mm)8.3
締結タイプクランプボルト
締付トルク(N・m)27〜30
RoHS指令(10物質対応)対応