寸法A1(mm)14.5
寸法A2(mm)-
寸法C(mm)6
外径D(Φmm)56
寸法DA(mm)30
寸法L(mm)59.8
寸法LA(mm)29
寸法LF(mm)20.5
寸法N(mm)38
寸法T(mm)17.3
寸法W(mm)5
寸法WA(mm)24
寸法dA(mm)26
軸穴径d1(Φmm)10
軸穴径d2(Φmm)16
許容トルク(N・m)25
全長(mm)79.8
許容偏角(°)1(片側)
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
許容偏心(mm)0.28
形状B
質量(kg)0.4
材質(本体)アルミ合金
タイプダブルエレメント
種類ディスクタイプ
形式SFC-050DA2
シリーズ高力アルミバブ
ねじ径M2-M5
慣性モーメント(kg・m2)138.1×10-6
材質(ディスク)SUS304
ねじりばね定数(N・m/rad)16000
軸方向ばね定数(N/mm)24
軸方向変位(mm)±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
締結タイプクランプボルト+テーパ軸