インデックスハンドル

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ100 注文コード47418716 品番SD-100-25N
参考基準価格(税別)¥15,040 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

安い価格で高機能、コストパフォーマンスに優れた製品です。
日常保守の手間は不要です。
回転数がひと目でわかるように、見やすい目盛を設けました。
軽量小型なため省スペースに貢献します。また取り付け、取扱いも簡単です。
ウエイト型
指針が動くベアリングを内蔵タイプで動きがスムーズです。
回転比・ハンドル径ともに、豊富なバリエーションを取り揃えております。
差動型
目盛盤が動く取付方向自由なタイプです。
目盛りなしタイプの場合、目盛りを自由に書き込むことが可能です。

寸法A(Φmm)100 寸法B(mm)32 寸法C(mm)40 寸法D(Φmm)20 寸法E(Φmm)36 寸法F(mm)17 寸法G(mm)5 寸法H(Φmm)6 寸法J(mm)M6 寸法L(mm)49 サイズ100 タイプ差動型 種類その他部品 目盛仕様目盛なし 回転比1/25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする