三木プーリ
シュミットカップリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1個
許容トルク(N・m)
2310
注文コード
47418883
品番
DL-20.20-04
参考基準価格(税別)
¥334,000
販売価格(税込)
¥269,427
販売価格(税別)
¥
244,934
バスケットに入れる
この商品は
許容トルク
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シュミットカップリング
全長(mm)
196
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
1000
許容トルク(N・m)
2310
許容偏心(mm)
±4
材質(本体)
S45C相当品
商品説明動画
軸心違いの動力伝達をコンパクトかつ等速に!シュミットカップリング |三木プーリ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった