三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10
全長L(mm)
14.4
注文コード
47419461
品番
N-15-35D
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
9
寸法DH(mm)
50
外径O.D.(Φmm)
66
寸法PD(mm)
60.89
寸法T(mm)
4.3
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
30
全長L(mm)
14.4
適合
(チェーンNo.)35
歯数
20
種類
関連商品
使用ベアリング
6200ZZ