三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10
全長L(mm)
9
注文コード
47419477
品番
N-15-35S
参考基準価格(税別)
¥4,380
販売価格(税込)
¥3,533
販売価格(税別)
¥
3,212
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径O.D.(Φmm)
66
寸法PD(mm)
60.89
寸法T(mm)
4.4
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
30
全長L(mm)
9
適合
(チェーンNo.)35
歯数
20
種類
関連商品
使用ベアリング
6200ZZ