三木プーリ
三木プーリの 伝導部品
三木プーリの カップリング
三木プーリの チェーンカップリング
スプロケットアイドラー Nモデル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
10
全長L(mm)
21.5
注文コード
47419486
品番
N-18-40D
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・全長L
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
9
寸法DH(mm)
54
外径O.D.(Φmm)
75
寸法PD(mm)
69.12
寸法T(mm)
7.1
寸法d(Φmm)
10
寸法d1(Φmm)
30
全長L(mm)
21.5
適合
(チェーンNo.)40
歯数
17
種類
関連商品
使用ベアリング
6200ZZ